HELI-GRIP HFH kompakte klemholdere forstærket, venstre, ⌀-område/ indstik DAXN-DAXX: 35-40mm

Art.-nr.: 273769 35-40
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀-område/ indstik DAXN-DAXX (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI-GRIP
Stikbredde W 5 mm
Indsatstype venstre
Indvendig køling nej
Indstiksdybde tmaks 20 mm
Hovedlængde L1 39 mm
B 20 mm
Samlet længde L 140 mm
OAH 31 mm
WF 21 mm
H 20 mm
aksial stikning mulig ja
Producentbetegnelse HFHL 20-35-5T20
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273769 35-40
EAN/GTIN 7291075033182

Betegnelse

Anvendelse:

Til aksial indstikning og plandrejning.

Passer til:

Skæreforsatser nr. 273403273413.

Bemærk:

Til venstre kompakte klemmeholdere skal du anvende venstre platter (type HGPL eller HFPL).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven