WNMG 060408 HB7410-1

Art.-nr.: 252064 HB7410-1
Rabat
72,26 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
155 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte WNGG 060408
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type HB7410-1
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse Ti
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Spånbryder TAM
    Tolerance G
    Skæredybde ap 0,5 mm - 2,5 mm
    Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 90 m/min
    Antal skift/skær 6
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 252064 HB7410-1
    EAN/GTIN 4045197937766
    Producentnummer 252064 HB7410-1

    Anvendelsestabel

    kontinuerlig
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven