{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 060408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | HB725-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | UNI | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | UN1 | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 6 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,6 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 250 m/min | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 252064 HB725-1 | |
EAN/GTIN | 4062406765699 | |
Producentnummer | 252064 HB725-1 |