{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 060408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | HB7415 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | S | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | TIM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 1 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,25 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 70 m/min | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 252064 HB7415 | |
EAN/GTIN | 4045197816900 | |
Producentnummer | 252064 HB7415 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
WNMG 060408, Type: HB7415
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
195 styk på lager
72,64 DKK
17,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
174 styk på lager
Fra
1
stk.
88,95 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
74,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
740 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 6 | 6 | 6 |
Hjørneradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Skæredybde ap | 1 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Spånbryder | TIM | TIM | TIM |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,25 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 70 m/min | 40 m/min - 90 m/min | 40 m/min - 90 m/min |
Tolerance | M | M | M |