{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 060408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | HU7305-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | N | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | AM1 | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,6 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 400 m/min - 700 m/min | |
Belægning | ubelagt | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 252064 HU7305-1 | |
EAN/GTIN | 4062406749880 | |
Producentnummer | 252064 HU7305-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
WNMG 060408, Type: HU7305-1
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Fra
1
stk.
92,53 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
77,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
473 styk på lager
90,74 DKK
17,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Fra
1
stk.
97,44 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
81,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Skærebetingelse | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,2 mm - 5 mm |
Spånbryder | AM1 | AM | AM1 |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,6 mm/o | 0,1 mm/o - 0,6 mm/o | 0,05 mm/o - 0,6 mm/o |
Primær anvendelse | N | N | N |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 400 m/min - 700 m/min | 400 m/min - 600 m/min | 400 m/min - 700 m/min |