{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | HU7305-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | N | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | AM1 | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,6 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 400 m/min - 700 m/min | |
Belægning | ubelagt | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 252070 HU7305-1 | |
EAN/GTIN | 4062406749903 | |
Producentnummer | 252070 HU7305-1 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |