{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | HB7120-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | VM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,5 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 260 m/min | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 252070 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820181 | |
Producentnummer | 252070 HB7120-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WNMG 080408, Type: HB7120-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
574 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
685 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
573 styk på lager
Fra
1
stk.
92,53 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
77,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.884 styk på lager
Fra
1
stk.
92,53 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
77,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
558 styk på lager
58,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.372 styk på lager
58,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.771 styk på lager
|
|
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080408 | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080408 | WNMG 080404 | WNMG 080408 | WNMG 080408 |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Sletbearbejdning |
Skærebetingelse | kontinuerlig | kontinuerlig | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. |
Type | HB7120-1 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7140-1 | HBT130 | HBT130 | HB7130-2 |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,5 mm/o | 0,1 mm/o - 0,5 mm/o | 0,1 mm/o - 0,5 mm/o | 0,1 mm/o - 0,5 mm/o | 0,12 mm/o - 0,45 mm/o | 0,12 mm/o - 0,45 mm/o | 0,1 mm/o - 0,5 mm/o |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 260 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |