{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 060408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | HB7035-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | meget afbrudt | |
Spånbryder | SM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,2 mm/o - 0,5 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 100 m/min - 320 m/min | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 252064 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197875006 | |
Producentnummer | 252064 HB7035-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
WNMG 060408, Type: HB7035-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
430 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
874 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
676 styk på lager
Fra
1
stk.
88,95 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
74,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
200 styk på lager
Fra
1
stk.
97,89 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
81,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
758 styk på lager
55,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hjørneradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 060408 | WNMG 060408 | WNMG 060408 | WNMG 060408 | WNMG 060408 |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Type | HB7035-1 | HB7020 | HB7010-1 | HB7020 | HBT020 |
Tilspænding f | 0,2 mm/o - 0,5 mm/o | 0,2 mm/o - 0,5 mm/o | 0,2 mm/o - 0,5 mm/o | 0,25 mm/o - 0,45 mm/o | 0,1 mm/o - 0,45 mm/o |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |