{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Plattestørrelse | 6 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indv. drejedybde op til | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | A16M PWLNR/L06 | |
Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
passende vendeskærsplatter | WN.. 0604.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 21 mm | |
Midterforskydning L3 | 11 mm | |
Spændehøjde L2 | 15,25 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Knæled | 259015 14 | |
Knæledsskrue | 259018 10 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 251942 16/06 | |
EAN/GTIN | 4045197651471 | |
Producentnummer | 251942 16/06 |