{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Plattestørrelse | 8 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indv. drejedybde op til | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | A32S PWLNR/L08 | |
Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
passende vendeskærsplatter | WN.. 0804.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 40 mm | |
Midterforskydning L3 | 22 mm | |
Spændehøjde L2 | 31 mm | |
Samlet længde L | 250 mm | |
Underlagsplatte | 259031 40 | |
Knæled | 259015 2 | |
Knæledsskrue | 259018 2 | |
Fjedersæt | 259044 2 | |
Fjederstiftsæt | 259047 2 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 251942 32/08 | |
EAN/GTIN | 4045197656988 | |
Producentnummer | 251942 32/08 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |