Borestang, stål 16/06 mm

Art.-nr.: 251943 16/06
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaft-⌀ Ds 16 mm
    Plattestørrelse 6 mm
    Indsatstype Venstre
    Indv. drejedybde op til 3×D
    Norm DIN 8024
    Indvendig køling ja
    ISO-kode holder A16M PWLNR/L06
    Indstillingsvinkel κ 95 grader
    passende vendeskærsplatter WN.. 0604..
    Mindste forborings-⌀ Dmin 21 mm
    Midterforskydning L3 11 mm
    Spændehøjde L2 15,25 mm
    Samlet længde L 150 mm
    Knæled 259015 14
    Knæledsskrue 259018 10
    Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 251943 16/06
    EAN/GTIN 4045197651495
    Producentnummer 251943 16/06

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven