{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 060404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HB7010-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | SM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,2 mm/o - 0,5 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 440 m/min | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 252062 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780317 | |
Producentnummer | 252062 HB7010-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
WNMG 060404, Type: HB7010-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
397 styk på lager
Fra
1
stk.
88,95 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
74,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
319 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
477 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
770 styk på lager
55,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hjørneradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 060404 | WNMG 060404 | WNMG 060404 | WNMG 080404 |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skærebetingelse | kontinuerlig | let afbrudt. | meget afbrudt | let afbrudt. |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |