WNMG 060404, Type: HB7415

Art.-nr.: 252062 HB7415
Rabat
72,64 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
160 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WNMG 060404
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB7415
Skæremateriale HM
Primær anvendelse S
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder TIM
Tolerance M
Skæredybde ap 1 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,25 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 70 m/min
Antal skift/skær 6
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 252062 HB7415
EAN/GTIN 4045197816894
Producentnummer 252062 HB7415

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven