WNMG 060404, Type: HB7120-1

Art.-nr.: 252062 HB7120-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    88,95  DKK / styk
  • fra 10 styk
    74,13  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
401 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WNMG 060404
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB7120-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder VM
Tolerance M
Skæredybde ap 0,5 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 260 m/min
Antal skift/skær 6
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 252062 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197820150
Producentnummer 252062 HB7120-1

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


WNMG 060404, Type: HB7120-1

WNMG 060404, Type: HB7120-1

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
401 styk på lager
Fra 1  stk.
88,95  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
74,13  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
733 styk på lager
Fra 1  stk.
87,16  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
72,64  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
516 styk på lager
55,50  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
590 styk på lager
Fra 1  stk.
88,95 DKK
61,24  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
74,13 DKK
51,03  DKK
plus moms plus fragt
Antal skift/skær 6 6 6 6
ISO-kode, vendeskærsplatte WNMG 060404 WNMG 060404 WNMG 080404 WNMG 060404
Skæremateriale HM HM HM HM
Skærebetingelse kontinuerlig let afbrudt. let afbrudt. let afbrudt.
Type HB7120-1 HB7140-1 HBT130 HB7130-2
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 260 m/min 60 m/min - 230 m/min 50 m/min - 200 m/min 70 m/min - 240 m/min
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven