{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | TNMG 160408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | CA515 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | PS | |
Skæredybde ap | 1 mm - 4,5 mm | |
Tilspænding f | 0,15 mm/o - 0,6 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 70 m/min - 435 m/min | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251583 CA515 | |
EAN/GTIN | 4960664677511 | |
Producentnummer | TAB06256 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TNMG 160408, Type: CA515
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
80,98 DKK
44,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
584,07 DKK
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.038 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
600 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
673 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
348 styk på lager
Fra
1
stk.
104,60 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
87,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.412 styk på lager
58,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ISO-kode, vendeskærsplatte | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
Skærebetingelse | kontinuerlig | let afbrudt. | let afbrudt. | kontinuerlig | meget afbrudt | let afbrudt. | let afbrudt. |
Skæredybde ap | 1 mm - 4,5 mm | 1 mm - 6,5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Type | CA515 | HBX020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HB7020 | HBT020 |
Tilspænding f | 0,15 mm/o - 0,6 mm/o | 0,05 mm/o - 0,5 mm/o | 0,2 mm/o - 0,5 mm/o | 0,2 mm/o - 0,5 mm/o | 0,2 mm/o - 0,5 mm/o | 0,25 mm/o - 0,45 mm/o | 0,1 mm/o - 0,45 mm/o |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |