{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TopCut | |
Indvendig køling | ja | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
passer til ⌀ gennemgangshul | 26,21 mm - 32,2 mm | |
Passer til ⌀ bundhul | 30,21 mm - 40,2 mm | |
Samlet længde L | 142 mm | |
Nyttelængde L1 | 84 mm | |
Skaft-⌀ DS h6 | 25 mm | |
Anbefalet tilspændingsmoment | 25 Nm | |
Produkttype | Påskruningsfræser-holder |
Artikelnummer | 239740 24 | |
EAN/GTIN | 4062406115753 | |
Producentnummer | 239740 24 |