{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 28,5 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 58 mm | |
til tomme-⌀ | 1 1/8 tommer | |
Udhængslængde LA | 81 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 09T308 28-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236614 28,5 | |
EAN/GTIN | 4047109277885 | |
Producentnummer | U42 22850 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft 28,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
3.665,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
3.039,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 |
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | 2×D |
Nominel ⌀ D | 28,5 | 28,5 |
Skaft-⌀ Ds | 32 | 32 |
Vendeplatteskruesæt | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
til tomme-⌀ | 1 1/8 | 1 1/8 |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |