{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 38 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 76 mm | |
til tomme-⌀ | 1 1/2 tommer | |
Udhængslængde LA | 103 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Skaftlængde Ls | 68 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 120408 42-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236614 38 | |
EAN/GTIN | 4047109277687 | |
Producentnummer | U42 33800 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft 38 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
4.216,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
3.613,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.957,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | 2×D | 2×D |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 120408 42-... | SOGX 130511 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaft-⌀ Ds | 40 | 40 | 40 |
Skaftlængde Ls | 68 | 68 | 70 |
Vendeplatteskruesæt | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |