KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft, 2×D, ⌀ Dc: 29mm

Art.-nr.: 236614 29
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Dc (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 2×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Boranvendelse: Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KUB Pentron®
Nominel ⌀ D 29
Boredybde for vendeplattebor op til 2×D
Skaft ISO 9766
Boranvendelse Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Nyttelængde L1 58 mm
Udhængslængde LA 81 mm
Skaft-⌀ Ds 32 mm
Skaftlængde Ls 60 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 09T308 28-...
Vendeplatteskruesæt 239652 8IP6 (2,2 Nm)
Antal skær Z 1
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236614 29
EAN/GTIN 4047109277878
Producentnummer U42 22900

Betegnelse

Udførelse:

Boringstolerance: ⌀D − 0,1 / + 0,2
  • Højeste ydelse og maksimal levetid takket være den optimale basisenhedsstyrke og den specielle overfladebehandling.
  • Optimal målfasthed ved yderst vanskelige borebetingelser.
  • Lavere lageromkostninger takket være identiske indvendige og udvendige vendeplatter.
  • Mulighed for akseforskudt boring på op til Vmaks.= 0,25 mm. Maksimal ⌀ = D + 0,5 mm, der kan opnås med maksimal finjustering.

Anvendelse:

  • Ved ekstreme bearbejdningssituationer.

Med vendeplatter nr. 236605236610.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

Bemærk:

Udførelse 2×D og 3×D med ABS®-skaft samt mulighed for levering i tommestørrelser på forespørgsel.
Udførelse med PSC-skaft kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft, 2×D, ⌀ D<sub>c</sub>: 29mm

KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft, 2×D, ⌀ Dc: 29mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
3.665,35  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
2.249,87  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
3.039,56  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
2.438,50  DKK
plus moms plus fragt
ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 09T308 28-... WOEX 05T304 SOGX 100408 SOMT093608 / XOMT093605
Nominel ⌀ D 29 29 29 29
Skaft ISO 9766 DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766
Skaft-⌀ Ds 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Vendeplatteskruesæt 239652 8IP6 (2,2 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm) 239700 10IP (2,8 Nm) 232980 4 (TX9;1,2Nm)
Nyttelængde L1 58 mm 58 mm 58 mm 61 mm
Produkttype Vendeplattebor Vendeplattebor Vendeplattebor Vendeplattebor

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven