{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 26,5 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 54 mm | |
Udhængslængde LA | 76 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 09T308 28-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236614 26,5 | |
EAN/GTIN | 4047109277922 | |
Producentnummer | U42 22650 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft 26,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
3.665,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.249,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.875,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
2.314,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | 2×D | 2×D | 2×D |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 09T308 28-... | WOEX 05T304 | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Skaft | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftlængde Ls | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vendeplatteskruesæt | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |