{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 19,5 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 40 mm | |
Udhængslængde LA | 58 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 060206 18-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236614 19,5 | |
EAN/GTIN | 4047109278066 | |
Producentnummer | U42 11950 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft 19,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2.957,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
369,24 €
plus moms
plus fragt
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 |
belső hűtés | ja | igen |
Váltólapka ISO kód | SOGX 060206 18-... | SOGX 070306 |
Váltólapka csavar készlet | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Hasznos hossz L1 | 40 | 40 |
Termék fajtája | Vendeplattebor | Váltólapkás fúró |
Kinyúlási hossz LA | 58 | 58 |