KOMET® vendeskærsplatte, BK8430, Betegnelse, type W80: 18-030

Art.-nr.: 236609 18-030
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    147,96  DKK / styk
  • fra 10 styk
    123,30  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse, type W80 Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 060206-03
Serie KUB Pentron®
Betegnelse 18-030
Type BK8430
Type Uni
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,1 mm/o
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236609 18-030
EAN/GTIN 4047109230170
Producentnummer W80 18030.068430

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
400
Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG (G)
K
140
Uni
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven