{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 42,5 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 5×D | |
Skaft | ABS | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 215 mm | |
Udhængslængde LA | 260 mm | |
ABS® skaft-⌀ Ds | 63 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 130508 46-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236604 42,5 | |
EAN/GTIN | 4047109205758 | |
Producentnummer | U45 64250 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 5×D, ⌀ DC m7: 42,5mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
6.973,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
US $ 872.00
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 |
Boredybde for vendeplattebor op til | 5×D | 5×D |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | limited centre drilling; limited convexity; limited cross-drilling; limited drilling through a stack; limited drilling with oblique exit; limited cross-drilling |
Indvendig køling | ja | yes |
Skaft | ABS | ISO 9766 |
Vendeplatteskruesæt | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6.3 Nm) |
Udhængslængde LA | 260 mm | 245 mm |