{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 33 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 5×D | |
Skaft | ABS | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 165 mm | |
Udhængslængde LA | 205 mm | |
ABS® skaft-⌀ Ds | 63 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 100408 32-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236604 33 | |
EAN/GTIN | 4047109197930 | |
Producentnummer | U45 63300 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft 33 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
6.131,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
4.738,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 |
Indvendig køling | ja | ja |
Nominel ⌀ D | 33 | 33 |
Skaft | ABS | ISO 9766 |
Vendeplatteskruesæt | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Nyttelængde L1 | 165 | 165 |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |