KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft 16,5 mm

Art.-nr.: 236604 16,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 5×D
  • Skaft: ABS
  • Boranvendelse: Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie KUB Pentron®
    Nominel ⌀ D 16,5
    Boredybde for vendeplattebor op til 5×D
    Skaft ABS
    Boranvendelse Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
    Indvendig køling ja
    Spåntagningsstrategi HPC
    Nyttelængde L1 85 mm
    Udhængslængde LA 116 mm
    ABS® skaft-⌀ Ds 50 mm
    ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 050204 12-...
    Vendeplatteskruesæt 239652 6IP1 (0,6 Nm)
    Antal skær Z 1
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 236604 16,5
    EAN/GTIN 4047109194403
    Producentnummer U45 51650

    Betegnelse

    Udførelse:

    Boringstolerance: D − 0,1 / + 0,35

    Anvendelse:

    Med vendeskærsplatter nr. 236605236610.

    Anbefaling:

    Ved forboring reduceres tilspændingen til 70 %.

    Bemærk:

    • Må kun bruges ved stabile maskinforhold.
    • Udførelse 2×D og 3×D med ABS®-skaft kan leveres på forespørgsel.
    • Akseforskudt boring på op til Vmaks. = 0,25 mm.
    • Maksimal ⌀ = D + 0,5 mm, der kan opnås med maksimal finjustering.
    • Udførelse med PSC-skaft kan leveres på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven