{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 29 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 5×D | |
Skaft | ABS | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 145 mm | |
Udhængslængde LA | 180 mm | |
ABS® skaft-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 09T308 28-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236604 29 | |
EAN/GTIN | 4047109193871 | |
Producentnummer | U45 52900 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 5×D, ⌀ DC m7: 29mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
5.758,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
4.328,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Boredybde for vendeplattebor op til | 5×D | 5×D |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 09T308 28-... | SOGX 100408 |
Vendeplatteskruesæt | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Nyttelængde L1 | 145 mm | 145 mm |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |
Udhængslængde LA | 180 mm | 168 mm |