KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft 40,5 mm

Art.-nr.: 236604 40,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 5×D
  • Skaft: ABS
  • Boranvendelse: Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KUB Pentron®
Nominel ⌀ D 40,5
Boredybde for vendeplattebor op til 5×D
Skaft ABS
Boranvendelse Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Nyttelængde L1 205 mm
til tomme-⌀ 1 19/32 tommer
Udhængslængde LA 249 mm
ABS® skaft-⌀ Ds 63 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 120408 42-...
Vendeplatteskruesæt 239652 20IP (6,3 Nm)
Antal skær Z 1
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236604 40,5
EAN/GTIN 4047109201064
Producentnummer U45 64050

Betegnelse

Udførelse:

Boringstolerance: D − 0,1 / + 0,35

Anvendelse:

Med vendeskærsplatter nr. 236605236610.

Anbefaling:

Ved forboring reduceres tilspændingen til 70 %.

Bemærk:

  • Må kun bruges ved stabile maskinforhold.
  • Udførelse 2×D og 3×D med ABS®-skaft kan leveres på forespørgsel.
  • Akseforskudt boring på op til Vmaks. = 0,25 mm.
  • Maksimal ⌀ = D + 0,5 mm, der kan opnås med maksimal finjustering.
  • Udførelse med PSC-skaft kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft 40,5 mm

KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft 40,5 mm

på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
6.444,16  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
5.259,63  DKK
plus moms plus fragt
Boredybde for vendeplattebor op til 5×D 5×D
ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 120408 42-... SOGX 130511
Nominel ⌀ D 40,5 40,5
Skaft ABS ISO 9766
Spåntagningsstrategi HPC HPC
til tomme-⌀ 1 19/32 1 19/32
Produkttype Vendeplattebor Vendeplattebor

Egnede produkter

Vendeplatter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven