{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 32,5 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 5×D | |
Skaft | ABS | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 165 mm | |
til tomme-⌀ | 1 9/32 tommer | |
Udhængslængde LA | 205 mm | |
ABS® skaft-⌀ Ds | 63 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 100408 32-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236604 32,5 | |
EAN/GTIN | 4047109197923 | |
Producentnummer | U45 63250 |