KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 5×D, ⌀ DC m7: 38,5mm

Art.-nr.: 236604 38,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 5×D
  • Skaft: ABS
  • Boranvendelse: Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KUB Pentron®
Nominel ⌀ D 38,5
Boredybde for vendeplattebor op til 5×D
Skaft ABS
Boranvendelse Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Nyttelængde L1 195 mm
Udhængslængde LA 238 mm
ABS® skaft-⌀ Ds 63 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 120408 42-...
Vendeplatteskruesæt 239652 20IP (6,3 Nm)
Antal skær Z 1
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236604 38,5
EAN/GTIN 4047109201125
Producentnummer U45 63850

Betegnelse

Udførelse:

Boringstolerance: D − 0,1 / + 0,35

Anvendelse:

Med vendeskærsplatter nr. 236605236610.

Anbefaling:

Ved forboring reduceres tilspændingen til 70 %.

Bemærk:

  • Må kun bruges ved stabile maskinforhold.
  • Udførelse 2×D og 3×D med ABS®-skaft kan leveres på forespørgsel.
  • Akseforskudt boring på op til Vmaks. = 0,25 mm.
  • Maksimal ⌀ = D + 0,5 mm, der kan opnås med maksimal finjustering.
  • Udførelse med PSC-skaft kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 5×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 38,5mm

KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 5×D, ⌀ DC m7: 38,5mm

på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
6.444,16  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
5.259,63  DKK
plus moms plus fragt
Boredybde for vendeplattebor op til 5×D 5×D
Indvendig køling ja ja
ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 120408 42-... SOGX 130511
Vendeplatteskruesæt 239652 20IP (6,3 Nm) 239700 20IP (6,3 Nm)
Nyttelængde L1 195 mm 195 mm
Serie KUB Pentron® Power Drill
Udhængslængde LA 238 mm 223 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven