{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 35,5 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 5×D | |
Skaft | ABS | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 180 mm | |
Udhængslængde LA | 221 mm | |
ABS® skaft-⌀ Ds | 63 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 110408 38-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236604 35,5 | |
EAN/GTIN | 4047109199088 | |
Producentnummer | U45 63550 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 5×D, ⌀ DC m7: 35,5mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
6.280,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
4.991,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Boredybde for vendeplattebor op til | 5×D | 5×D |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring |
Nominel ⌀ D | 35,5 | 35,5 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Nyttelængde L1 | 180 mm | 180 mm |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |
Udhængslængde LA | 221 mm | 206 mm |