{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Drill | |
Nominel ⌀ D | 38 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 152 mm | |
til tomme-⌀ | 1 1/2 tommer | |
Udhængslængde LA | 179 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Skaftlængde Ls | 68 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 130511 | |
Vendeplatteskruesæt | 239700 20IP (6,3 Nm) | |
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 234010 38 | |
EAN/GTIN | 4045197740755 | |
Producentnummer | 234010 38 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 4×D, ⌀ DC m7: 38mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
4.790,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
3.365,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 130511 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
Nominel ⌀ D | 38 | 38 |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Vendeplatteskruesæt | 239700 20IP (6,3 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Nyttelængde L1 | 152 mm | 156 mm |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |
Udhængslængde LA | 179 mm | 187 mm |