Vendeplattekorthulsbor kombiskaft, 4×D, ⌀ DC m7: 22mm

Art.-nr.: 232310 22
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 4×D
  • Skaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Boranvendelse: Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ D 22
Boredybde for vendeplattebor op til 4×D
Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595
Boranvendelse Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi MTC
Nyttelængde L1 88 mm
Udhængslængde LA 112 mm
Skaft-⌀ Ds 25 mm
Skaftlængde Ls 56 mm
Maks. justeringsgrænse Vmax 0,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 040304
Vendeplatteskruesæt 239700 6IP1 (1,0 Nm)
Antal skær Z 1
Samlet længde L 168 mm
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 232310 22
EAN/GTIN 4045197552860
Producentnummer 232310 22

Betegnelse

Udførelse:

Høj stabilitet og optimal processikkerhed.

Anvendelse:

Til stående og roterende brug.
Til boring uden tilbagetrækningsridser og nøjagtig målfasthed (ca. ±0,1 mm).
Passer også til maskiner med lav drivkraft.Specielt til MTC- (Multi Task Cutting)brug på den nye generation af dreje-/fræsecentre (MTM).

Passer til:

Vendeplatter WOEX 040304.

Bemærk:

VIGTIGT!
Når boret kommer igennem, falder der en skive af.
Fare for ulykker ved roterende emner.
Sørg for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
Trinværktøjer op til 2 trin kan leveres på forespørgsel i henhold til dine ønsker. (Mindste ordremængde: 2 stk.).

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Vendeplattekorthulsbor kombiskaft, 4×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 22mm

Vendeplattekorthulsbor kombiskaft, 4×D, ⌀ DC m7: 22mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
2.920,36  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
3.546,15  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
2.496,91  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 1 1 1
Boredybde for vendeplattebor op til 4×D 4×D 4×D
Indvendig køling ja ja ja
ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 040304 SOGX 070306 SOMT070308 / XOMT070305
Nominel ⌀ D 22 22 22
Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766
Vendeplatteskruesæt 239700 6IP1 (1,0 Nm) 239700 6IP1 (1,0 Nm) 232980 3 (TX7, 0,8 Nm)

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven