{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ D | 28 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boranvendelse | Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Nyttelængde L1 | 112 mm | |
Udhængslængde LA | 136 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 1,5 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 05T304 | |
Vendeplatteskruesæt | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 196 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 232310 28 | |
EAN/GTIN | 4045197552921 | |
Producentnummer | 232310 28 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Vendeplattekorthulsbor kombiskaft 28 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
3.128,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
3.955,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
2.774,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | ja | ja | ja |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 05T304 | SOGX 100408 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Nominel ⌀ D | 28 | 28 | 28 |
Vendeplatteskruesæt | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Nyttelængde L1 | 112 mm | 112 mm | 115 mm |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |
Udhængslængde LA | 136 mm | 134 mm | 139 mm |