{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ D | 15 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boranvendelse | Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Nyttelængde L1 | 60 mm | |
til tomme-⌀ | 19/32 tommer | |
Udhængslængde LA | 84 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftlængde Ls | 50 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,5 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 030204 | |
Vendeplatteskruesæt | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 134 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 232310 15 | |
EAN/GTIN | 4045197551283 | |
Producentnummer | 232310 15 |