Vendeplattekorthulsbor kombiskaft, 4×D, ⌀ DC m7: 23mm

Art.-nr.: 232310 23
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 4×D
  • Skaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Boranvendelse: Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ D 23
Boredybde for vendeplattebor op til 4×D
Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595
Boranvendelse Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi MTC
Nyttelængde L1 92 mm
til tomme-⌀ 29/32 tommer
Udhængslængde LA 116 mm
Skaft-⌀ Ds 25 mm
Skaftlængde Ls 56 mm
Maks. justeringsgrænse Vmax 0,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 040304
Vendeplatteskruesæt 239700 6IP1 (1,0 Nm)
Antal skær Z 1
Samlet længde L 172 mm
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 232310 23
EAN/GTIN 4045197552877
Producentnummer 232310 23

Betegnelse

Udførelse:

Høj stabilitet og optimal processikkerhed.

Anvendelse:

Til stående og roterende brug.
Til boring uden tilbagetrækningsridser og nøjagtig målfasthed (ca. ±0,1 mm).
Passer også til maskiner med lav drivkraft.Specielt til MTC- (Multi Task Cutting)brug på den nye generation af dreje-/fræsecentre (MTM).

Passer til:

Vendeplatter WOEX 040304.

Bemærk:

VIGTIGT!
Når boret kommer igennem, falder der en skive af.
Fare for ulykker ved roterende emner.
Sørg for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
Trinværktøjer op til 2 trin kan leveres på forespørgsel i henhold til dine ønsker. (Mindste ordremængde: 2 stk.).

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Vendeplattekorthulsbor kombiskaft, 4×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 23mm

Vendeplattekorthulsbor kombiskaft, 4×D, ⌀ DC m7: 23mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.920,36  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
3.672,80  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
€408.25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
€673.90
plus moms plus fragt
Boredybde for vendeplattebor op til 4×D 4×D 4×D 5×D
Indvendig køling ja ja yes yes
ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 040304 SOGX 080407 SOMT070308 / XOMT070305 SOGX 080407
Nominel ⌀ D 23 23 23 23
Nyttelængde L1 92 mm 92 mm 95 mm 115 mm
Produkttype Vendeplattebor Vendeplattebor Indexable drill Indexable drill
Udhængslængde LA 116 mm 112 mm 116 mm 147 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven