{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ D | 21 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boranvendelse | Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Nyttelængde L1 | 84 mm | |
Udhængslængde LA | 108 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,5 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 040304 | |
Vendeplatteskruesæt | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 164 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 232310 21 | |
EAN/GTIN | 4045197552846 | |
Producentnummer | 232310 21 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vendeplattekorthulsbor kombiskaft 21 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
2.920,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
3.546,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
2.496,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 | 1 |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | 4×D | 4×D |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 040304 | SOGX 070306 | SOMT070308 / XOMT070305 |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Nyttelængde L1 | 84 | 84 | 87 |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |