{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Udførelse | 8×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | konkav; Konveks; Tværboring; Boring af pakker | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 26 mm - 26,9 mm | |
Udhængslængde L1 | 208 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
Pilotbor nødvendigt | Ja, pilotbor | |
Iscar-artikelbetegnelse | DCN 260-208-32A-8D | |
Skaftudførelse | ISO 9766 | |
Spånnotlængde Lc | 211,95 mm | |
Producentbetegnelse | DCN 260-208-32A-8D | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231715 26 | |
EAN/GTIN | 7291075291834 | |
Producentnummer | 3203112 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM-grundelement Weldon-skaft DCN A, 8×D, Størrelse: 26
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
5.661,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
4.909,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 26 mm - 26,9 mm | 26 mm - 26,99 mm |
Udførelse | 8×D | 8×D |
Indvendig køling | ja | ja |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | 32 mm |
Skaftlængde Ls | 60 mm | 60 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |