{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Udførelse | 8×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | konkav; Konveks; Tværboring; Boring af pakker | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 18 mm - 18,9 mm | |
Udhængslængde L1 | 144 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
Pilotbor nødvendigt | Ja, pilotbor | |
Iscar-artikelbetegnelse | DCN 180-144-25A-8D | |
Skaftudførelse | ISO 9766 | |
Spånnotlængde Lc | 146,73 mm | |
Producentbetegnelse | DCN 180-144-25A-8D | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231715 18 | |
EAN/GTIN | 7291075291735 | |
Producentnummer | 3202474 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM-grundelement Weldon-skaft DCN A, 8×D, Størrelse: 18
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
3.456,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
3.322,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
3.869,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
4256,43 DKK
2.689,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 18 mm - 18,9 mm | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 24 mm |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Udførelse | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekonus |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |