{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Udførelse | 8×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | konkav; Konveks; Tværboring; Boring af pakker | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 20 mm - 20,9 mm | |
Udhængslængde L1 | 160 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
Pilotbor nødvendigt | Ja, pilotbor | |
Iscar-artikelbetegnelse | DCN 200-160-25A-8D | |
Skaftudførelse | ISO 9766 | |
Spånnotlængde Lc | 163,02 mm | |
Producentbetegnelse | DCN 200-160-25A-8D | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231715 20 | |
EAN/GTIN | 7291075291803 | |
Producentnummer | 3202601 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM-grundelement Weldon-skaft DCN A, 8×D, Størrelse: 20
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
3.818,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
3.702,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 20 mm - 20,9 mm | 20 mm - 20,99 mm |
Antal skær Z | 2 | 2 |
Udførelse | 8×D | 8×D |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | 25 mm |
Skaftlængde Ls | 56 mm | 56 mm |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |