ISCAR SUMOCHAM-grundelement Weldon-skaft DCN A 23

Art.-nr.: 231715 23
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Udførelse: 8×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Boranvendelse: konkav; Konveks; Tværboring; Boring af pakker
  • Antal skær Z: 2
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAM
Udførelse 8×D
Skaft ISO 9766
Boranvendelse konkav; Konveks; Tværboring; Boring af pakker
Antal skær Z 2
Indvendig køling ja
⌀-område Dc 23 mm - 23,9 mm
Udhængslængde L1 184 mm
Skaft-⌀ Ds 32 mm
Skaftlængde Ls 60 mm
Pilotbor nødvendigt Ja, pilotbor
Iscar-artikelbetegnelse DCN 230-184-32A-8D
Skaftudførelse ISO 9766
Spånnotlængde Lc 187,46 mm
Producentbetegnelse DCN 230-184-32A-8D
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 231715 23
EAN/GTIN 7291075291773
Producentnummer 3202595

Betegnelse

Udførelse:

SUMOCHAM-skiftehovedborsystem til højeffektiv boringsbearbejdning med udskiftelige skær. Unik klemmemekanisme til nem fastgørelse af skæreforsatsen uden ekstra spændeskrue. Alsidig materialeanvendelse takket være omfattende skæreforsatsprogram. Optimal værktøjsstabilitet med samtidigt snoede kølekanaler for høj rundløbsnøjagtighed og lavest muligt aksialt forløb af borehullet. Andre tilgængelige udførelser: Grundelement med rundt skaft, grundelement til bearbejdning af affasninger på boringer ved montering af en affasningsring, grundelement specielt til brug i flerspindlede maskiner, langdrejemaskiner og produktionsdrejemaskiner.
Toleranceklasse: IT8-IT9, rundløbsnøjagtighed: 0,03 mm.

Anvendelse:

Med skæreforsatser nr. 231740 - 231790.

Leveringsomfang:

Basisenhed inkl. monteringsnøgle til skæreforsatser.

Bemærk:

  • Vælg altid en strategi med mellemhøje skærehastigheder og høje tilspændingsværdier.
  • Ingen ilgang og ikke venstreløb af spindlen ved tilbagetrækning.
  • Til boredybder fra 8×D og derover kræves en pilotboring på mindst 1,5 × DC med
    samme skæreforsats.
  • Forboring af konvekse/konkave overflader: Krumningsradius > 15 × DC er nødvendig, og tilspændingen reduceres til 50 %.
  • For krydsboringer er den maksimalt tilladte diameter 1/4 af den nominelle diameter DC.
  • Pakkeboringer kræver stabile forhold, derfor reduceres afstanden mellem emneelementerne.
  • Skrå boringsindgang og -udgang med op til 7° hældning er mulig med reduceret tilspænding (ca. 20 - 30 %).
  • Anvendte betegnelser 8×D: DCN [størrelse]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
  • Anvendte betegnelser 12×D: DCN [størrelse]-[L1]-[ØDS]R-[L/D]
  • Eksempler:
    Nr. 231715 6 DCN 060-048-12A-8D
    Nr. 231720 8 DCN 080-096-12R-12D

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven