ISCAR SUMOCHAM-grundelement Weldon-skaft DCN A 13

Art.-nr.: 231715 13
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Udførelse: 8×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Boranvendelse: konkav; Konveks; Tværboring; Boring af pakker
  • Antal skær Z: 2
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAM
Udførelse 8×D
Skaft ISO 9766
Boranvendelse konkav; Konveks; Tværboring; Boring af pakker
Antal skær Z 2
Indvendig køling ja
⌀-område Dc 13 mm - 13,4 mm
Udhængslængde L1 104 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Skaftlængde Ls 48 mm
Pilotbor nødvendigt Ja, pilotbor
Iscar-artikelbetegnelse DCN 130-104-16A-8D
Skaftudførelse ISO 9766
Spånnotlængde Lc 105,96 mm
Producentbetegnelse DCN 130-104-16A-8D
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 231715 13
EAN/GTIN 7291075291681
Producentnummer 3202469

Betegnelse

Udførelse:

SUMOCHAM-skiftehovedborsystem til højeffektiv boringsbearbejdning med udskiftelige skær. Unik klemmemekanisme til nem fastgørelse af skæreforsatsen uden ekstra spændeskrue. Alsidig materialeanvendelse takket være omfattende skæreforsatsprogram. Optimal værktøjsstabilitet med samtidigt snoede kølekanaler for høj rundløbsnøjagtighed og lavest muligt aksialt forløb af borehullet. Andre tilgængelige udførelser: Grundelement med rundt skaft, grundelement til bearbejdning af affasninger på boringer ved montering af en affasningsring, grundelement specielt til brug i flerspindlede maskiner, langdrejemaskiner og produktionsdrejemaskiner.
Toleranceklasse: IT8-IT9, rundløbsnøjagtighed: 0,03 mm.

Anvendelse:

Med skæreforsatser nr. 231740 - 231790.

Leveringsomfang:

Basisenhed inkl. monteringsnøgle til skæreforsatser.

Bemærk:

  • Vælg altid en strategi med mellemhøje skærehastigheder og høje tilspændingsværdier.
  • Ingen ilgang og ikke venstreløb af spindlen ved tilbagetrækning.
  • Til boredybder fra 8×D og derover kræves en pilotboring på mindst 1,5 × DC med
    samme skæreforsats.
  • Forboring af konvekse/konkave overflader: Krumningsradius > 15 × DC er nødvendig, og tilspændingen reduceres til 50 %.
  • For krydsboringer er den maksimalt tilladte diameter 1/4 af den nominelle diameter DC.
  • Pakkeboringer kræver stabile forhold, derfor reduceres afstanden mellem emneelementerne.
  • Skrå boringsindgang og -udgang med op til 7° hældning er mulig med reduceret tilspænding (ca. 20 - 30 %).
  • Anvendte betegnelser 8×D: DCN [størrelse]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
  • Anvendte betegnelser 12×D: DCN [størrelse]-[L1]-[ØDS]R-[L/D]
  • Eksempler:
    Nr. 231715 6 DCN 060-048-12A-8D
    Nr. 231720 8 DCN 080-096-12R-12D

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven