{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Udførelse | 8×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | konkav; Konveks; Tværboring; Boring af pakker | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 16 mm - 16,9 mm | |
Udhængslængde L1 | 128 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftlængde Ls | 50 mm | |
Pilotbor nødvendigt | Ja, pilotbor | |
Iscar-artikelbetegnelse | DCN 160-128-20A-8D | |
Skaftudførelse | ISO 9766 | |
Spånnotlængde Lc | 130,42 mm | |
Producentbetegnelse | DCN 160-128-20A-8D | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231715 16 | |
EAN/GTIN | 7291075291711 | |
Producentnummer | 3202472 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM-grundelement Weldon-skaft DCN A, 8×D, Størrelse: 16
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
3.107,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
2.965,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 16 mm - 16,9 mm | 16 mm - 16,99 mm |
Antal skær Z | 2 | 2 |
Boranvendelse | konkav; Konveks; Tværboring; Boring af pakker | Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring |
Indvendig køling | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftlængde Ls | 50 mm | 50 mm |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |