{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Udførelse | 8×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | konkav; Konveks; Tværboring; Boring af pakker | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 13,5 mm - 13,9 mm | |
Udhængslængde L1 | 108 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftlængde Ls | 48 mm | |
Pilotbor nødvendigt | Ja, pilotbor | |
Iscar-artikelbetegnelse | DCN 135-108-16A-8D | |
Skaftudførelse | ISO 9766 | |
Spånnotlængde Lc | 110,05 mm | |
Producentbetegnelse | DCN 135-108-16A-8D | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231715 13,5 | |
EAN/GTIN | 7291075291926 | |
Producentnummer | 3203198 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM-grundelement Weldon-skaft DCN A 13,5
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
2.955,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.659,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Boranvendelse | konkav ;Konveks ;Tværboring ;Boring af pakker | Betinget tværboring ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå udgang ;Betinget skrå forboring |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaft-⌀ Ds | 16 | 16 |
Skaftlængde Ls | 48 | 48 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |