{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Udførelse | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | konkav; Konveks; Boring af pakker; Tværboring | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 9,5 mm - 9,9 mm | |
Nyttelængde L1 | 29 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Skaftlængde Ls | 45 mm | |
Iscar-artikelbetegnelse | DCN 095-029-12A-3D | |
Producentbetegnelse | DCN 095-029-12A-3D | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231705 9,5 | |
EAN/GTIN | 7291075290851 | |
Producentnummer | 3202415 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM-grundelement Weldon-skaft DCN A 9,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
1.772,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
1.735,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 9,5 ;9,9 | 9,5 ;9,99 |
Antal skær Z | 2 | 2 |
Boranvendelse | konkav ;Konveks ;Boring af pakker ;Tværboring | Betinget tværboring ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå udgang ;Betinget skrå forboring |
Indvendig køling | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftlængde Ls | 45 | 45 |
Nyttelængde L1 | 29 | 30 |