DGTR 25B-3XL-D65 Forstærkede kompakte klemmer til notning og afstikning af stænger op til 65 mm i diameter

Art.-nr.: 2302803
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DO-GRIPXL
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302803
EAN/GTIN 7291075328295
Producentnummer 2302803
L-nummer L23920 1819

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 32,5 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 2,4 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 32,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Hovedlængde (LH) 43,2 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 65 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DO-GRIPXL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven