DGN 3002C-XL IC808 Skær til notning og afstikning af stænger op til 65 mm i diameter, hårde emnematerialer og til vanskelige opgaver

Art.-nr.: 6004919
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6004919
EAN/GTIN 7291075328189
Producentnummer 6004919
L-nummer L23940 448

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksskær, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skæredybde, maks. (CDX) 32,5 mm, skærebredde (CW) 3 mm, samlet længde (OAL) 35 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 32,5 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,2 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,07 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 35 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven