DGTR 19B-3XL-D65 Forstærkede kompakte værktøjsholdere til notning og afstikning af stænger med en diameter på op til 65 mm.

Art.-nr.: 2302809
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DO-GRIPXL
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302809
EAN/GTIN 7291075328318
Producentnummer 2302809
L-nummer L23920 3150

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Afstiksværktøjsholder
  • Skæredybde, maks. (CDX): 1,28″
  • Totallængde (OAL): 5,91″

Egenskab:

  • Karrosseribredde (WB): 0.094″
  • Maks. skæredybde (CDX): 1.28″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Hovedlængde (venstre): 1.7″
  • Samlet længde (OAL): 5.91″
  • Skafthøjde (H): 3/4″
  • Skaftbredde (B): 3/4″
  • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 2.6″

Egnede produkter

Fra samme serie "DO-GRIPXL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven