DGTR 19B-2XL-D60 Forstærkede kompakte værktøjsholdere til notning og afstikning af stænger med en diameter på op til 65 mm.

Art.-nr.: 2302852
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DO-GRIPXL
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302852
EAN/GTIN 7291075328363
Producentnummer 2302852
L-nummer L23920 3195

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Afstiksværktøjsholder
  • Skæredybde, maks. (CDX): 1,18″
  • Totallængde (OAL): 5,91″

Egenskab:

  • Karrosseribredde (WB): 0.069″
  • Maks. skæredybde (CDX): 1.18″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Hovedlængde (venstre): 1.7″
  • Samlet længde (OAL): 5.91″
  • Skafthøjde (H): 0.752″
  • Skaftbredde (B): 0.752″
  • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 2.4″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DO-GRIPXL" Se alle