• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

DGTR 25.4B-2XL-D60 Forstærkede kompakte værktøjsholdere til notning og afstikning af stænger op til en diameter på 65 mm.

Art.-nr.: 2302854
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DO-GRIPXL
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302854
EAN/GTIN 7291075328387
Producentnummer 2302854
L-nummer L23920 3205

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Afstiksværktøjsholder
  • Skæredybde, maks. (CDX): 1,18″
  • Totallængde (OAL): 5,91″

Egenskab:

  • Karrosseribredde (WB): 0.069″
  • Maks. skæredybde (CDX): 1.18″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Hovedlængde (venstre): 1.7″
  • Samlet længde (OAL): 5.91″
  • Skafthøjde (H): 1″
  • Skaftbredde (B): 1″
  • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 2.4″

Egnede produkter

Fra samme serie "DO-GRIPXL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven