DGTL 25B-2XL-D60 Forstærkede kompakte klemmer til notning og afstikning af stænger op til 65 mm i diameter

Art.-nr.: 2301744
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DO-GRIPXL
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301744
EAN/GTIN 7291075328257
Producentnummer 2301744
L-nummer L23920 1310

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning Værktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 30 mm, total længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 1,74 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 30 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Hovedlængde (LH) 43,2 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 60 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DO-GRIPXL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven